• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para rollos de cable Easyfix 1

Número de artículo: 955801 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
222 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 185 mm
Anchura 82 mm
Profundidad 217 mm
Anchura útil 56 mm
Profundidad útil 200 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soporte para ruedas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955801 1
EAN / GTIN 4062406573591

Descripción

Ejecución:

Soporte para rollos de cable de plástico con inserto de aluminio (tam. 3 y 5), estribo de alambre ⌀ 6 mm con freno de cable, que evita que los cables se desenrollen sin freno. El estribo de alambre se puede regular en profundidad. El eje de aluminio ⌀ 12 mm se encaja por arriba en el soporte de plástico, lo cual facilita la sustitución de los rollos de cable. Diámetro máximo de los rollos de cable: 200 mm.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Con 1 freno de cable.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos