• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de soportes base de rollos de cable Easyfix 3

Número de artículo: 955803 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 92 mm
Anchura 369 mm
Profundidad 202 mm
⌀ de eje 12 mm
Anchura útil 257 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soporte para ruedas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955803 3
EAN / GTIN 4062406575410

Descripción

Ejecución:

Soporte para rollos de cable de plástico con eje de aluminio de ⌀ 12 mm y estribo de alambre de ⌀ 6 mm. Estribo de alambre con frenos de cable, que evita que los cables se desenrollen sin freno. El estribo de alambre se puede regular en profundidad.
El eje de aluminio se puede montar en 3 posiciones, de modo que se pueden enganchar rollos de ⌀ 100, 200 y 300 mm.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Con 3 frenos de cable.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

2 soporte de plástico, eje de aluminio, estribo de alambre con frenos de cable.
Todas las placas base correspondientes.

Nota:

La longitud del eje entre 2 soportes puede ser de 395 mm como máximo.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos