• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alambre de corte L.50m m

Número de artículo: 79270011
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
Tipo de producto Destornillador para ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79270011
EAN / GTIN 4018754050468
Número del fabricante 79270011
Número L L60010 389

Descripción

Descripción:

  • Alambre de acero D. 0,6 mm
  • Extracción del cable sin romper el cable residual

Característica:

  • L [m]: 50 m
  • Longitud [mm): 95 mm
  • Peso: 170 g