• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

JUEGO DE BATADORES DE ALFILER Y DE GRANETES

Número de artículo: 96700712
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96700712
EAN / GTIN 4018754323043
Número del fabricante 96700712
Número L L60010 7230

Descripción

Descripción:

Contenido 6 partes:
  • Destornillador de 5 pines Núm. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ Forma C.
  • Grano 1 n.o 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • En un casete de plástico ajustable

Característica:

  • Número de herramientas: 6