• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo deslizante

Número de artículo: 8039010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor a golpe

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8039010
EAN / GTIN 4036976103069
Número del fabricante 8039010
Número L L60160 1277

Descripción

Descripción:

También es utilizable con adaptadores roscados n° 1.81
También se puede utilizar con los adaptadores de rosca No. 1.81

Característica:

  • Adaptador: M10
  • Rosca de conexión: M14x1,5
  • Anchura total [mm]: 59 mm
  • Altura total [mm]: 59 mm
  • Longitud total [mm]: 515 mm
  • Longitud de la superficie de deslizamiento: 340
  • Peso de impacto [g]: 1700 g
  • Anchura entre planos [mm: 24
  • Uso/aplicación: 1.30/0 - 1.30/9
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no