• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves dinamométricas DREMOMETER con cuadrado fijo 760 Nm

Número de artículo: 657001 760
Descuento
1594,75 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 83,07 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 760 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±3 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie DREMOMETER
Longitud total L 1.403 mm
Intervalo de par 155 Nm - 760 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 10 Nm
Peso 3.755 g
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Display analógico
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657001 760
EAN / GTIN 4002805937822

Descripción

Ejecución:

Construcción manejable, resistente, con peso reducido. Todas las piezas solicitadas son de acero de alta calidad. Cuadrado impulsor fijo (sin carraca).
Unidades de medida: Nm, lbfft.
Con tubo de alargamiento y carraca desmontable.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible), y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.
Ajuste del par de giro deseado por medio de una llave de espigón extraíble incorporada de forma imperdible en el extremo del mango. El par de giro ajustado se puede leer bien en la escala. No es posible el desajuste imprevisto durante el trabajo.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.