• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conector cuadrado de calibración tamaño 8 para No. 734/40 / 734/80 / 734/100 L.52.2 mm

Número de artículo: 59011008
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
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59011008
EAN / GTIN 4018754192328
Número del fabricante 59011008
Número L L60010 4342

Descripción

Descripción:

  • Sin bola o. Pasador (por lo tanto, no es adecuado para apretar los tornillos)
  • Resultados de medición óptimos durante la calibración mediante la reducción de las fuerzas laterales

Característica:

  • Escuadra de arrastre exterior (pulg.): 3/4″
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • para no.: 734/40; 734/80; 734/100
  • Gr.: 8
  • Longitud [mm): 52,2 mm
  • Peso: 138 g