• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1430 Kraftform Micro ESD Destornilladores dinamométricos ajustables (0,02-0,11 Nm) con porta-puntas de cambio rápido, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Número de artículo: 05074802001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074802001
EAN / GTIN 4013288179043
Número del fabricante 05074802001
Número L L60020 3502

Descripción

Descripción:

  • Herramienta dinamométrica con valor del par de giro preajustado de 2,0 a 6,0 cNm (precisión de +/- 10%).
  • Sistema compacto de mangos/varillas intercambiables para trabajos dinamométricos en uniones atornilladas de precisión.
  • Destornillador dinamométrico Kraftform Micro ESD ideal para trabajos en uniones atornilladas con control dinamométrico en componentes de riesgo electroestático.
  • Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y puntas con arrastre tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).
  • Protegido contra manipulaciones.
  • Sobre-encastre claramente audible y palpable alcanzando el valor del par de giro preajustado.
  • Par de desapriete manual ilimitado.
  • Resistencia superficial eléctrica de ≤ 109 ohmios.
  • Protección segura contra energía electroestática.
  • Elaborado según la norma DIN EN 61340-5-1.
  • El sistema de mango y varillas intercambiables.
  • Cambio ultrarrápido de la varilla requerida.
  • Con mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin perder tiempo cambiando de agarre.
  • Zona de potencia con zonas blandas integradas, para transmitir pares altos de apriete y desapriete.
  • Zona de precisión justo por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • Fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada.
  • Cambie la punta sólo desplazando el manguito hacia adelante y extraiga la punta.
  • Manguito de accionamiento de carrera libre.
  • Guía sencilla de la herramienta durante el atornillado.
  • Puntas adecuadas para trabajos de uniones atornilladas manuales y mecánicos con destornilladores eléctricos (entre otros, HIOS, Delvo, Sehan).
  • Uso con, por ej.
  • , smartphones, teléfonos móviles, cámaras, aparatos electónicos, laboratorios de dentistas y consultorios odontológicos.

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico ajustable Kraftform Micro ESD con porta-puntas de cambio rápido
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
  • Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos

Volumen de suministro:

  • 1430 ESD Kraftform Micro adjustable torque screwdrivers (0.02-0.11 Nm) with quick-release chuck, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm