• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de punzones y punzones centrales de 6 piezas.

Número de artículo: 96700710
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96700710
EAN / GTIN 4018754334049
Número del fabricante 96700710
Número L L60010 7427

Descripción

Descripción:

Contenido 6 partes:
  • Destornillador de 5 pines Núm. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ forma C.
  • Grano 1 n.o 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • En una bolsa textil con 6 compartimentos

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • Contenido: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Peso: 476 g