• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel de electricista

Número de artículo: 8744500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Meißel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8744500
EAN / GTIN 4010883874458
Número del fabricante 8744500
Número L L60160 2660

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Ejecución: Extremos de trabajo lijado y claramente pintados
  • Anchura total [mm]: 7 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio
  • Anchura nominal [mm]: 7 mm
  • altura nominal [mm]: 6 mm