• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortapernos con filos intercambiables, pintado de rojo, 610 mm

Número de artículo: 87439010
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87439010
EAN / GTIN 4005887368706
Número del fabricante 87439010
Número L L60010 4364

Descripción

Descripción:

  • Doble vida gracias al corte alternado de dos lados
  • Potencia de separación de hasta 40 HRC
  • Con cuchillas ajustables
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • Forjado por caída

Característica:

  • Capacidad de corte 40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Longitud [mm): 610 mm
  • Peso: 3145 g