• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortatubos de cadena tubo exterior D.25-75mm

Número de artículo: 60033000
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
Número de artículo 60033000
EAN / GTIN 4018754329878
Número del fabricante 60033000
Número L L60010 7831

Descripción

Descripción:

  • en continuo
  • Con mango giratorio
  • También adecuado para tubos de acero inoxidable de hasta 1,8 mm de espesor de pared
  • Longitud de cadena 270 mm

Característica:

  • Profundidad de corte máx. mm: 2 mm
  • Diámetro (pulgada): 1/8 - 1.1/4 ″
  • Diámetro exterior del tubo (mm): 25-75 mm
  • Longitud [mm): 240 mm
  • Peso: 665 g
  • Anchura mm (b): 85 mm