• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave inglesa de unión universal de 3/8″.

Número de artículo: 6262440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Articulación cardán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6262440
EAN / GTIN 4010886626245
Número del fabricante 6262440
Número L L60160 5735

Descripción

Descripción:

De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios