• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo 8

Número de artículo: 615910 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
416 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 8
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615910 8
EAN / GTIN 4045197385611

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX: acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Volumen de suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos