• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8″ Nut Twister 8 mm

Número de artículo: 3128-80 8mm
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3128-80 8mm
EAN / GTIN 4991644046362
Número del fabricante 3128-80 8mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 13 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
BOLTTWISTER
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno