• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portapuntas de 6,3 mm (1/4 ″), hexágono exterior 10 mm, L.20 mm

Número de artículo: 11180020
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11180020
EAN / GTIN 4018754154425
Número del fabricante 11180020
Número L L60010 2431

Descripción

Descripción:

  • Hexágono interior 1/4″
  • DIN 3126 forma D 6,3/ISO 1173 forma D 6,3
  • Hexágono exterior de 10 mm para uso en herramientas con hexágono interior de 10 mm o hexágono interior doble (por ejemplo, llave de doble junta FLEXI, llave de junta en T, llave de vaso doble, llave de anillo de trinquete, etc.)
  • Llave Allen con muelle de presión de anillo
  • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo
  • Acero de alto rendimiento HPQ®

Característica:

  • d: 11,6 mm
  • Accionamiento hexágono exterior (pulg.): 3/8″
  • Hexágono de arrastre exterior (mm): 10 mm
  • Longitud [mm): 20 mm
  • Hexágono interior de salida (mm): D 6,3 mm
  • Salida hexagonal interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 11 g