• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador plano VDE, bruñido, aislamiento de plástico, 4.0 mm

Número de artículo: 87223115
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87223115
EAN / GTIN 4005887566003
Número del fabricante 87223115
Número L L60010 5733

Descripción

Descripción:

  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
  • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
  • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
  • Resistente al calor y pirorretardante
  • Transmisión del par de apriete óptima
  • Alta resistencia a impactos
  • Resistente al aceite y a los disolventes
  • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
  • DIN 7437

Característica:

  • a: 0,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 195 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 50 g
  • Anchura mm (b): 4 mm