• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ESTUCHE VASO-DEST. 1/2' XZN LARGO M6-M12

Número de artículo: SV.LJ6B
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SV.LJ6B
EAN / GTIN 3662424070686
Número del fabricante SV.LJ6B
Número L L60130 10408

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ XZN largo M6-M12

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,930

Volumen de suministro:

  • 4 insertos de tornillo de 1/2″ para tornillos huecos XZN - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • 2 insertos de tornillo de 1/2″ para tornillos huecos XZN - L 120 mm: SV.ELB M10 - M12
  • Caja vacía: BP.MBOXS
  • Placa S (188 x 105 mm) conformada en caliente: PL.S08.