• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Gancho PROFI para hormigón y yeso L.340mm

Número de artículo: 87245022
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
Número de artículo 87245022
EAN / GTIN 4005887014276
Número del fabricante 87245022
Número L L60010 7968

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para fijar placas de enlucido a un pilar de pared que se va a enlucir
  • Diferentes dimensiones para cada área de aplicación
  • Forjado, punta endurecida
  • Fabricado en Alemania: De la propia producción del grupo
  • Un VE significa 150 o 100 ganchos de hormigón y yeso PROFI en el cubo de construcción!
  • Las desviaciones del VE no son posibles

Característica:

  • Contenido: 50 piezas en un cubo
  • Longitud [mm): 335 mm
  • Peso: 540 g
  • Anchura mm (b): 190 mm