• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para circlips min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Número de artículo: 87533645
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87533645
EAN / GTIN 4005887524102
Número del fabricante 87533645
Número L L60010 7569

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para anillos exteriores (ejes) forma A.
  • DIN 5254 A
  • Puntas rectas de precisión antideslizantes
  • Cromo-vanadio.
  • Forjado en un troquel
  • Endurecido en aceite
  • Muelle recuperador

Característica:

  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Tapa de plástico
  • Diámetro máx. (mm): 25 mm
  • Diámetro mín. (mm): 10 mm
  • DIN: A10
  • Gr.: A1
  • Longitud [mm): 140 mm
  • Peso: 98 g
  • Anchura mm (b): 77 mm