{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Presión de servicio máx. | 10 bar | |
⌀ exterior manguera | 12 mm | |
⌀ interior manguera | 8 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 3 m | |
Intervalo de temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080238 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523756 | |
Número del fabricante | 080238 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tubo flexible con espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 3m
a petición
En stock
75 piezas en stock
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
|
|
Presión de servicio máx. | 10 bar | 10 bar |
Longitud utilizable de la manguera | 3 m | 3 m |
⌀ exterior manguera | 12 mm | 16 mm |
⌀ interior manguera | 8 mm | 11 mm |
Intervalo de temperatura | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C |
Tipo de producto | Tubo | Tubo |