{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Cartón | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GCM 18V-216 | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Velocidad de giro máxima | 4.600 min-1 | |
Suministro de energía | a batería | |
⌀ de hoja de sierra | 216 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 70 mm | |
Ángulo de inclinación máximo izquierda | 45 grados | |
Ángulo de inclinación máximo derecha | 0 grados | |
Escuadra de inglete máxima izquierda | 47 grados | |
Escuadra de inglete máxima derecha | 47 grados | |
Peso | 14,7 kg | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078232 GCM18216 | |
EAN / GTIN | 3165140980753 | |
Número del fabricante | 0601B41001 |