• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-destornillador con batería de iones de litio BSLTXBLI

Número de artículo: 070260 BSLTXBLI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress BS 18 LTX BL I
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 65 Nm
Par de giro máximo duro 130 Nm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 2.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 68 mm
Peso sin batería 1,7 kg
Peso incluida batería 2,4 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13, en METABOX

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070260 BSLTXBLI
EAN / GTIN 4061792187764
Número del fabricante 602358500

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.
El sistema Quick ahorra mucho tiempo cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.
Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
  • Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.
  • Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.
  • Taladro-atornillador de batería sin escobillas con la máxima potencia para las aplicaciones más exigentes.
  • Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.
  • Luz de trabajo LED integrada con función de iluminación posterior para un brillo óptimo en el área de trabajo.
  • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías, cargador y metaBOX.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript