Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M16

Número de artículo: 139641 M16

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M16
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 2 mm
⌀ nominal DC 11,95 mm
Longitud de filo Lc 40,93 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Refrigeración interior
Número de dientes Z 6
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,11 mm
⌀ de rosca 16 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 40,93 mm
Serie Master TM
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139641 M16
EAN / GTIN 4062406240899
Número del fabricante 139641 M16

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
190
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Alimentación interna de refrigerante ≥ M4

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 136941 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 136941 + 129100 HE.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M16

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M16

a petición
Reposición
0 piezas en stock
496,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
306,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de ranuras de sujeción 6 5 4
Recubrimiento TiAlN TiAlN TiAlN
Ángulo de flanco 60 grados 60 grados 60 grados
Longitud total L 100 mm 100 mm 85 mm
Tamaño de rosca M16 M16 M16
Norma rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13
⌀ nominal DC 11,95 mm 13,6 mm 11,95 mm

De la misma serie "Master TM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra