• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Casco protector uvex perfexxion WHITE

Número de artículo: 097868 WHITE
Descuento
98,74 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra la deformación lateral

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra la deformación lateral
Atributo del nombre de producto Tamaño M
Tamaño 52 cm - 58 cm
Material cubierta del casco ABS
Peso 550 g
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097868 WHITE
EAN / GTIN 4031101816180
Número del fabricante 9720040

Descripción

Ejecución:

El casco multifuncional ofrece una solución para muchos requisitos en el trabajo diario. Ofrece protección en el campo clásico de aplicación de la industria (no cumple los requisitos de la norma para la separación vertical interna, ventilación y fijación del barboquejo), así como en actividades que requieren la norma de casco de alpinista o de bicicleta. Gracias a la visera acortada se obtiene un campo visual ampliado hacia arriba. Casco ligero y resistente de ABS. Se han integrado aberturas de ventilación en el diseño del casco por delante y por detrás.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura.
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm.
  • Banda antisudor de múltiples capas transpirable.
  • Rejilla interior de malla para una mayor comodidad de uso.
  • Con cerrojo.
  • Incluye visera de protección.
  • Talla M.

Aplicación:

Industria, construcción, salvamento, sector energético, movilidad eléctrica.

Norma:

EN 12492, EN 1078.