• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ SecureFit™ Casco de protección, X5501V-CE, blanco, con ventilación, CE, caja de 10

Número de artículo: 7100175546
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 80 Piezas
  • Pasos del pedido: 80 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100175546
EAN / GTIN 04054596594166
Número del fabricante 7100175546
Número L ZP0430 X5501V-CE

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Sistema de banda con tecnología patentada exclusiva de distribución de presión
El sistema de cierre de trinquete de 4 puntos permite que el scooter ajuste la altura del casco y se ajuste con múltiples ajustes verticales.
Las rejillas de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco
El diseño sin montura, orientado en el casco de escalada, permite una vista sin obstrucciones hacia arriba

Descripción:

El casco de protección 3M™ SecureFit™ X5501V-CE permite ajustar la posición y posee un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos, muy fácil de usar, que cuenta con la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Nuestro casco de protección blanco sin visera tiene un sensor 3M™ UVicator™ que avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo. Cumple la norma EN 397 para uso industrial general.

Característica:

Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion
Arnés con trinquete de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de ajuste vertical
Los conductos de ventilación permiten el flujo de aire a través del casco
Inspirado en los cascos de alpinismo, con un diseño sin visera para ofrecer una visión clara hacia arriba
Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ al casco para que sea más visible en condiciones de poca luz
Con certificación EN397 para uso industrial general
Aprobado para la deformación lateral (DL)
ABS estabilizado para UV
Color: Blanco

Nota:

Para su uso en los sectores de la construcción, petróleo y gas, forestal e industria general
Para utilizar en los sectores de la construcción, forestal, petróleo y gas, servicios e industria general