• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Tegera® 9125 7

Número de artículo: 094398 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    24,02 € / par
  • de 6par
    20,01 € / par
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Cierre por adherencia

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 6
Característica de los guantes Cierre por adherencia
Quality Dress TEGERA PRO 9125
EN 388 2122X
Material de base Poliéster
Recubrimiento Cuero artificial
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación Universal
Color gris / negro / amarillo
Talla de guante 7
Aplicación reutilizable
Material Cuero sintético
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094398 7
EAN / GTIN 7392626064362
Número del fabricante 9125-7

Descripción

Ejecución:

Tegera® 9125. Guante de cuero sintético repelente al agua (Microthan®) con palma acolchada. Superficie texturizada para un mejor agarre en superficies secas y mojadas. Con tiras reflectantes en el dorso de la mano para una mayor visibilidad. Modelo corto con dedo índice reforzado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.