• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conector WiFi XS02

Número de artículo: 081593 XS02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 44

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Tipo de producto Toma de corriente WLAN

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081593 XS02
EAN / GTIN 4007123663453
Número del fabricante 1294860

Descripción

Ejecución:

Toma de corriente WiFi inteligente, apta para redes. Comunicación por radiotransmisión de 2,4 GHz (WLAN estándar).
  • Control a través de la aplicación brennenstuhlConnect o por control de voz.
  • Permiten la conmutación automática y temporizada de los aparatos.
Toma de corriente WiFi inteligente para exteriores. Utilizable hasta -10 °C.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.