• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IRHL450 luz de la batería

Número de artículo: 4933478587
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
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478587
EAN / GTIN 4058546347802
Número del fabricante 4933478587
Número L L00800 2010

Descripción

Descripción:

  • 450 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 100m de distancia del haz de luz
  • Modos de iluminación: zona, punto y punto/zona, ofreciendo una óptima iluminación y hasta 16 horas de autonomía
  • 4 clips para fijar en el casco y correa ajustable de goma
  • Cabezal magnético desmontable para poder utilizar la linterna sin manos
  • Clasificación IP54, protege a la linterna contra el polvo y salpicaduras de agua
  • Carga de la batería interna REDLITHIUM™ USB a través del puerto micro-USB con una fuente de alimentación USB o con un adaptador AC (adaptador AC de pared no incluido)
  • Indicador integrado para comprobar el estado de la batería
  • Cable trenzado micro-USB con extremos metálicos resistente a las condiciones más duras de la obra
  • Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: Recargable
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías/recargables: 0
  • Tipo de baterías/recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,12 (con batería incluida)
  • Peso con paquete de baterías: 0,12
  • Cargador incluido: cable USB
  • Variante del producto: IR HL450
  • Voltaje [V]: 4