{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción b | 77 mm | |
Altura de mordazas C | 30 mm | |
Longitud cuerpo base a | 158 mm | |
Altura total c | 64 mm | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Número del fabricante | 365055 80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 80mm
a petición
En stock
111 piezas en stock
114,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
348 piezas en stock
82,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
646 piezas en stock
293,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas A | 80 mm | 80 mm | |
Altura de mordazas C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Altura total c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Peso | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Longitud cuerpo base a | 158 mm | 233 mm | 238 mm |
Gama de sujeción b | 77 mm | 65 mm | 120 mm |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras |