{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | PCLNL | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Ángulo de inclinación | 95 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Palanca articulada | 320612 P01 | |
Tornillo de palanca articulada | 320611 P01 | |
Espiga elástica | 320618 P01 | |
Calzo | 320610 P01 | |
Asignación de plaquitas | derecho y neutro | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264827 ST/3 | |
EAN / GTIN | 2050001912121 | |
Número del fabricante | 250033 40/12 |