• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VNMG 160404 IC8150

Número de artículo: 251790 IC8150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase IC8150
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas F3P
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,24 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 180 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress VNMG 160404-F3P IC8150
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251790 IC8150
EAN / GTIN 7291075326086
Número del fabricante 5560582

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.