• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VNMG 160404 IC6025

Número de artículo: 251790 IC6025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase IC6025
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas F3M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress VNMG 160404-F3M IC6025
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251790 IC6025
EAN / GTIN 7291075350883
Número del fabricante 5567878

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript