• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 16 mm 4 mm

Número de artículo: 293047 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 4 mm
perfil Hexágono
L 9 mm
L1 40 mm
Tolerancia +0,07 hasta +0,09 mm
⌀ d 16 mm
⌀ del taladro previo 4,07 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento WC/C
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293047 4
EAN / GTIN 4062406785123

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.° 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra