Soporte de brochado de perfiles, métrico ⌀ d = 16 mm, ⌀ de mango DS: MK4mm

Número de artículo: 293026 MK4
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
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Diámetro nominal d 16 mm
Diámetro exterior D 58 mm
Longitud vástago Ls 109 mm
Longitud cabezal L1 76 mm
Interfaz en el lado de la máquina MK 4
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293026 MK4
EAN / GTIN 4045197946126
Número del fabricante 293026 MK4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.