Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis ⌀ d = 16 mm, WC/C, Šešiabriaunis: 4mm

Prekės Nr.: 293047 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Profilis šešiabriaunis
Tolerancija +0,07 bis +0,09 mm
Įrankio medžiaga HM
Paruošiamosios kiaurymės skersmuo 4,08 mm
Raktų dydis metrinis SW 4 mm
Danga WC/C
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Išorinis skersmuo D 16
Bendras ilgis L 40 mm
Profilio ilgis tmax 9 mm
Šešiabriaunis SW 4 mm
Koto tipas Cilindrinis kotas
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293047 4
EAN / GTIN 4062406785123
Gamintojo numeris 293047 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
25
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.