• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de ranurado Filo recto 3 mm

Número de artículo: 275027 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,53 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,94 € / Unidad
a petición
En stock
173 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Condición de corte continuo
Radio angular 0,2 mm
Clase HU9310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275027 3
EAN / GTIN 4062406378509

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
380
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
360
Aluminio > 10 % Si
N
280
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030274134.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas