{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. | 109 mm - 167 mm | |
Ejecución | corto | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 80 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 236680 109-167 | |
EAN / GTIN | 4047109262102 | |
Número del fabricante | G01 73031 |