• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SOGX 070306 ST900

Número de artículo: 234052 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,85 € / Unidad
a petición
En stock
543 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 070306
Serie Power Drill
Tipo ST900
Clase HB6535
Material de corte MD
Avance f 0,08 - 0,14 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234052 ST900
EAN / GTIN 4045197697721

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
270
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "Power Drill" Ver todos