• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto per foratura SOGX 070306, per punte a inserti, HB6535

Codice art.: 234052 ST900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 18.65 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 15.55 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 070306
Serie Power Drill
Modello ST900
Tipo HB6535
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,08 - 0,14 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 234052 ST900
EAN / GTIN 4045197697721
Codice del produttore 234052 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Drill" Visualizza tutto