• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GD-DH 16.00-10D-M25-08-N Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4803011
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4803011
EAN / GTIN 7291075354089
Número del fabricante 4803011
Número L L24020 591

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Longitud total (OAL) 267.2 mm, Longitud utilizable (LU) 172.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Longitud funcional (LF) 209 mm
  • Grupo de longitudes 10xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 08..
  • Longitud total (OAL) 267.2 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 172.2 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos