• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de disco con rosca Ancho ap = 4 mm

Número de artículo: 218540
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
7 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP9.
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
    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra