• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa angular de 90° MEW 32/4 mm

Número de artículo: 226420 32/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Escuadrado; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Escuadrado; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud total Ltot 35 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
⌀ D3 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 59 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,44 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 26,25 mm
Plaquita de corte adecuada TOMT060508
Tornillo para plaquita 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Número del fabricante THN08500

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles