• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa angular HELI3MILL 25/3 mm

Número de artículo: 226484 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total Ltot 35 mm
Rosca de alojamiento M M12
⌀ D3 21 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 46,4 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 49 mm
Fresado circular de taladro ap 3,4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,9 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 159,9 mm
Plaquita de corte adecuada TP..1003..
Quality Dress HM390 ETP D25-3-M12
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226484 25/3
EAN / GTIN 7291075332803
Número del fabricante 3106995

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita de corte n.° 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript