Fresas de disco DeepMILL-G Ancho ap = 5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Número de artículo: 218236 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 32 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo soporte base 11/18
Cantidad efectiva de filos Zef 8
Número de filos Z 16
Anchura placa E 6 mm
Profundidad de ataque ae máx. por corte 6,6 mm
Avance fz 0,03 mm
Material MDI
Mango con perforación
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218236 32
EAN / GTIN 2050001736949
Número del fabricante 164443

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fresado de ranuras, punzonado, construcciones nervadas.
DeepMILL-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.