Punto rotativo para inserto intercambiable, Tipo: 20

Número de artículo: 320617 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 118 mm
Diámetro de la cabeza 44 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Alojamiento lado máquina mango cilíndrico
Diámetro del mango 20 mm
Con rosca de expulsión
Con superficies de apriete
Con punta de metal duro
Con amortiguación de impactos
Recorrido de muelle 3 mm
Longitud útil 51 mm
Peso de la pieza de trabajo máx. 300 kg
Número de revoluciones máximo 3.000 min-1
Fallo de concentricidad máximo 0,01 mm
Puntas de centrado intercambiables incluidas
Empleo Torneado
Peso 0,7 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320617 20
EAN / GTIN 4045197773630
Número del fabricante 320617 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Versión con suspensión elástica para la compensación de longitud axial durante el mecanizado.
  • Completamente templado y rectificado. Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.
Mango cilíndrico para sujeción en soportes de barras de mandrinar, soportes para pinzas portapiezas o conos de sujeción de expansión hidráulica; para el alojamiento en el segundo revólver.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.° 320625.

Nota:

Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.

Descargas y documentos

Productos adecuados