FDN D200-10-40-LN12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102450
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3102450
EAN / GTIN 7291075161496
Número del fabricante 3102450
Número L L23980 1402

Descripción

Description:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 51.5 mm, Cutting Diameter (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Cutting Width Maximum (CWX) 12 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 20, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Feature:

  • Arbor Style C
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 51.5 mm
  • Cutting Diameter (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Cutting Width Maximum (CWX) 12 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 126508-TN
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Usable Length (LU) 49.5 mm

Productos adecuados