Vario dispensador de uso múltiple, acero inoxidable revestido, blanco Stoko Vario® mat, Color: WHITE

Número de artículo: 095415 WHITE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Stoko Vario®
Denominación del fabricante Variospender, Edelstahl beschichtet, weiß Stoko Vario® mat, Farbe: WHITE
Color blanco
Aptitud para líquido
Para cartucho 1 ml; 2 ml
Tipo de producto Dispensador
Recambiable
Material expendedor Acero inoxidable
Características Con bandeja colectora; Para montaje mural
Anchura total 126 mm
Altura total 322 mm
Fondo total 140 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 095415 WHITE
EAN / GTIN 4016208897416
Número del fabricante PN89741X10
Fabricante/responsable SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Deutschland, https://www.scjp.com/de-de

Descripción

Ejecución:

Expendedor serie A, adecuado para botellas blandas tamaño 1000 ml y 2000 ml.
Carcasa de acero inoxidable, con recubrimiento blanco. Dimensiones (Alto×Ancho×Prof.): 322 × 126× 140 mm.