{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 178 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565287 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159511 | |
Número del fabricante | 565287 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico, ⌀ 178 mm, Tamaño de grano: 40
a petición
En stock
1.052 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
864 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descripción de la forma | oblicuo | plano |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ de muela | 178 mm | 178 mm |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |