{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 60 | |
Grado de finura | medio | |
Anchura | 68 mm | |
Altura | 26 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Número superficies recubiertas | 4 | |
Número esponjas | 24 | |
Tipo de producto | Esponja abrasiva |
Número de artículo | 557470 60 | |
EAN / GTIN | 4062406155933 | |
Número del fabricante | 557470 60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juego de bloques de rectificado de 24 piezas duro, 100×68×26 mm, Tamaño de grano: 60
a petición
En stock
211 piezas en stock
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
|
|
Anchura | 68 mm | 98 mm | 100 mm | 98 mm |
Altura | 26 mm | 13 mm | 3 mm | 5 mm |
Tamaño de grano | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longitud | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | A | A | A | A |
Tipo de producto | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva |